※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する固有振動数(Hz)4.6~3.8
使用荷重(kN)9.81~14.7
内容量1個注文コード11969572品番TSU-1500L
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥48,378販売価格(税別)
他に類のない特殊耐震構造により、安全かつ高耐久型マルチユニット防振材。
豊富なラインナップ。高性能コイルばね内蔵のマルチ対応型防振ユニットです。
メーカー防振製品の共通部品採用により、低コスト化、小型化を実現しました。
屋内・屋外・コンクリート基礎・鉄骨架台など、本品は使用場所や対象機器を選びません。