曜日別特売
TSH-200H 吊型防振スプリング TOZEN(トーゼン) 11970026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSH-200H 吊型防振スプリング TOZEN(トーゼン) 11970026
TSH-200H 吊型防振スプリング TOZEN(トーゼン) 11970026

吊型防振スプリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(Φmm)15
使用荷重(N)1314~1961
適合ボルト径M12(W1/2)
内容量1個注文コード11970026品番TSH-200H
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。
ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300)
標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。

形状吊形接続方式その他寸法d(Φmm)15材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴムばね定数(N/mm)130固有振動数(Hz)5.0~4.1材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線適合ボルト径M12(W1/2)特性耐食性使用荷重(N)1314~1961適合用途防振材質(ハンガー)SS400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする