曜日別特売
50013 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11971937

50013 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11971937
50013 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11971937
50013 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11971937
50013 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11971937
50013 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11971937

半袖ポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
サイズ6L
内容量1着注文コード11971937品番50013
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

シンプルなデザインのストレッチエコ半袖ポロシャツ。 吸汗速乾、抗菌防臭加工、UVカット、遮熱率S35クラスと機能も満載、ストレッチ性も高く動きやすい。

ホワイトサイズ6L胸廻(cm)144肩幅(cm)54袖丈(cm)26着丈(cm)75素材PBTストレッチエコカノコ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)70%●ボタン/プラスチック色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする