曜日別特売
50013 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11972226

50013 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11972226
50013 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11972226
50013 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11972226
50013 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11972226
50013 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11972226

半袖ポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
チャコール
サイズS
内容量1着注文コード11972226品番50013
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シンプルなデザインのストレッチエコ半袖ポロシャツ。 吸汗速乾、抗菌防臭加工、UVカット、遮熱率S35クラスと機能も満載、ストレッチ性も高く動きやすい。

チャコールサイズS胸廻(cm)96肩幅(cm)40袖丈(cm)22着丈(cm)65素材PBTストレッチエコカノコ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)70%●ボタン/プラスチック色番14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする