50015 レディース半袖ポロシャツ アイトス 11972777

50015 レディース半袖ポロシャツ アイトス 11972777
50015 レディース半袖ポロシャツ アイトス 11972777

レディース半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズM
内容量1着注文コード11972777品番50015
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

エコ素材を使用したストレッチレディースポロシャツ。 吸汗速乾、抗菌防臭加工、UVカット、遮熱率S36クラスと機能も満載、ストレッチ性も高く動きやすい。

ネイビーサイズM胸廻(cm)98肩幅(cm)39袖丈(cm)26着丈(cm)57素材PBTストレッチエコカノコ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)70%●ボタン/プラスチック色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする