50015 レディース半袖ポロシャツ アイトス 11972847

50015 レディース半袖ポロシャツ アイトス 11972847
50015 レディース半袖ポロシャツ アイトス 11972847

レディース半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ブラック
サイズS
内容量1着注文コード11972847品番50015
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

エコ素材を使用したストレッチレディースポロシャツ。 吸汗速乾、抗菌防臭加工、UVカット、遮熱率S36クラスと機能も満載、ストレッチ性も高く動きやすい。

ブラックサイズS胸廻(cm)94肩幅(cm)38袖丈(cm)25着丈(cm)57素材PBTストレッチエコカノコ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)70%●ボタン/プラスチック色番10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする