アイトス
レディース半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ブラック
ネイビー
ブラック
サイズ
M
SS
S
M
3L
5L
4L
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11972856
品番
50015
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
エコ素材を使用したストレッチレディースポロシャツ。 吸汗速乾、抗菌防臭加工、UVカット、遮熱率S36クラスと機能も満載、ストレッチ性も高く動きやすい。
色
ブラック
サイズ
M
胸廻(cm)
98
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
57
素材
PBTストレッチエコカノコ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)70%●ボタン/プラスチック
色番
10