アイトス
アームアップジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
イエロー
ネイビー
イエロー
オレンジ
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11974710
品番
50113
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
背中とサイドにニットを使用することにより、高い運動性を確保したジャケット。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
イエロー
サイズ
3L
胸廻(cm)
118
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
90
素材
タッサー ポリエステル100%
色番
19