アイトス
フロントプリンタブルブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブルー
ネイビー
ブラック
グリーン
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11976469
品番
50121
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
フロントファスナーをアシンメトリーにする事でロゴやマークを前身頃に大きく表示できるスタッフブルゾン。 アシンメトリーなファスナー仕様がデザインアクセントとなっています。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ホワイト
サイズ
S
胸廻(cm)
116
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
78
素材
ポリエステルタフタ ポリエステル100%
色番
1