アイトス
HUMA3Dストレッチブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブラック
ライトグレー
ブルー
ネイビー
ブラック
カーキ
ネイビーストライプ
ブラックストライプ
ライトカーキ
サイズ
SS
3S
SS
S
M
L
LL
3L
5L
6L
4L
全80種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11977169
品番
50122
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
都会派スタイリッシュMA-1 「HUMA3D BLOUSON」。 MA-1スタイリッシュデザイン! HUMA3D立体裁断とストレッチ生地の採用で動きやすい。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ブラック
サイズ
SS
胸廻(cm)
122
着丈(cm)
60.5
裄丈(cm)
79.5
素材
ストレッチタフタ ポリエステル100%
色番
10