TULTEX(タルテックス)
空調服(R) 長袖ジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
LL
L
LL
3L
M
6L
色
モクネイビー
モクグレー
モクネイビー
モクチャコール
全11種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11979226
品番
50199
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
水をはじき汚れにくいイベントや軽作業に最適な長袖ジャケット。
材質
ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
色
モクネイビー
サイズ
LL
胸廻(cm)
124
着丈(cm)
77
裄丈(cm)
91
素材
240Tマイクロタフタ ポリエステル100%
色番
108