曜日別特売

空調服(R) 長袖ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
モクチャコール
内容量1着注文コード11979330品番50199
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

水をはじき汚れにくいイベントや軽作業に最適な長袖ジャケット。

材質ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)モクチャコールサイズ3L胸廻(cm)132着丈(cm)79裄丈(cm)94素材240Tマイクロタフタ ポリエステル100%色番114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする