TULTEX(タルテックス)
空調服(R) 長袖ジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
6L
L
LL
3L
M
6L
色
モクチャコール
モクグレー
モクネイビー
モクチャコール
全11種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11979357
品番
50199
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
水をはじき汚れにくいイベントや軽作業に最適な長袖ジャケット。
材質
ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
色
モクチャコール
サイズ
6L
胸廻(cm)
156
着丈(cm)
81
裄丈(cm)
96
素材
240Tマイクロタフタ ポリエステル100%
色番
114