曜日別特売
50200 空調服(R) ベスト(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 11979436

50200 空調服(R) ベスト(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 11979436
50200 空調服(R) ベスト(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 11979436
50200 空調服(R) ベスト(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 11979436
50200 空調服(R) ベスト(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 11979436

空調服(R) ベスト(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1着注文コード11979436品番50200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

熱中症対策に最適なポケットレスベスト。 ストレッチ、軽量素材を使用し、衛生白衣や厨房着などの上から着用でき、快適な職場環境を実現。

材質ボタン/テープスナップ、ファスナー/コイル(スライダー/金属)ホワイトサイズ5L胸廻(cm)148肩幅(cm)48着丈(cm)76素材フルダルストレッチピケ ポリエステル100%色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする