アイトス
長袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
4L
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
サックス
サックス
レッド
ブラック
グリーン
モカ
オレンジ
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11980425
品番
50401
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
素材・シルエット・ディテールにこだわりをみせたJIS-T8118適合のシャツ。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
サックス
サイズ
4L
胸廻(cm)
130
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
77
首廻り(cm)
50
素材
コードレーン ポリエステル80%・綿20%
色番
107