アイトス
長袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
3S
SS
S
M
L
LL
3L
5L
4L
色
ブラック
サックス
レッド
ブラック
グリーン
モカ
オレンジ
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11980565
品番
50401
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
素材・シルエット・ディテールにこだわりをみせたJIS-T8118適合のシャツ。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
ブラック
サイズ
M
胸廻(cm)
106
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
75
首廻り(cm)
42.5
素材
コードレーン ポリエステル80%・綿20%
色番
110