曜日別特売
50401 長袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用) アイトス 11980581

50401 長袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用) アイトス 11980581
50401 長袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用) アイトス 11980581

長袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
ブラック
内容量1着注文コード11980581品番50401
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

素材・シルエット・ディテールにこだわりをみせたJIS-T8118適合のシャツ。

材質ボタン/糸付ボタンブラックサイズL胸廻(cm)112肩幅(cm)46袖丈(cm)60着丈(cm)77首廻り(cm)43.5素材コードレーン ポリエステル80%・綿20%色番110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする