曜日別特売
50403 長袖ボタンダウンシャツ(ヘリンボーン)(男女兼用) アイトス 11981929

50403 長袖ボタンダウンシャツ(ヘリンボーン)(男女兼用) アイトス 11981929
50403 長袖ボタンダウンシャツ(ヘリンボーン)(男女兼用) アイトス 11981929

長袖ボタンダウンシャツ(ヘリンボーン)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
サックス
内容量1着注文コード11981929品番50403
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

汚れが落ちやすいデュポン社のテフロンファブリックプロテクタークリーン&ドライ加工 吸水性防汚加工の為、着心地のよさが魅力です。

材質ボタン/糸付ボタンサックスサイズL胸廻(cm)112肩幅(cm)44袖丈(cm)61着丈(cm)77首廻り(cm)42.5素材ヘリンボーン ポリエステル85%・綿15%色番107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする