アイトス
長袖ボタンダウンシャツ(ヘリンボーン)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
5L
3S
SS
M
L
LL
3L
4L
S
5L
色
チャコール
ホワイト
サックス
チャコール
ピンク
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11982060
品番
50403
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
汚れが落ちやすいデュポン社のテフロンファブリックプロテクタークリーン&ドライ加工 吸水性防汚加工の為、着心地のよさが魅力です。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
チャコール
サイズ
5L
胸廻(cm)
138
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
77
首廻り(cm)
53
素材
ヘリンボーン ポリエステル85%・綿15%
色番
114