曜日別特売
51604 セーフティシューズ(踵踏み)(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 11985535

51604 セーフティシューズ(踵踏み)(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 11985535
51604 セーフティシューズ(踵踏み)(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 11985535

セーフティシューズ(踵踏み)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)25~25.5
ホワイト
内容量1足注文コード11985535品番51604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400

踵を踏んでも違和感がなく、屋内外両方の作業に対応したセーフティシューズ。 ◎鋼製先芯

材質合成皮革+ナイロンメッシュホワイトサイズMサイズ(cm)25~25.5色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする