ASV2000-AA-03 エアセービングユニット ASVシリーズ ParkerTAIYO 11995647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアセービングユニット ASVシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~0.8注文コード11995647品番ASV2000-AA-03
参考基準価格(税別)¥74,400販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

エアブロー改善。

使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.8ポート数5仕様-定格電圧(V)-位置数2作動方式パイロット形操作方法空気圧操作/外部パイロット形ポートサイズRc3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする