曜日別特売
56301 全天候型ジャケット DiAPLEX 12000016

56301 全天候型ジャケット DiAPLEX 12000016
56301 全天候型ジャケット DiAPLEX 12000016
56301 全天候型ジャケット DiAPLEX 12000016
56301 全天候型ジャケット DiAPLEX 12000016
56301 全天候型ジャケット DiAPLEX 12000016
56301 全天候型ジャケット DiAPLEX 12000016
56301 全天候型ジャケット DiAPLEX 12000016
56301 全天候型ジャケット DiAPLEX 12000016
56301 全天候型ジャケット DiAPLEX 12000016
56301 全天候型ジャケット DiAPLEX 12000016

全天候型ジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1着注文コード12000016品番56301
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

世界最高水準の防水・透湿素材の採用 全天候型のジャケット。 ウイルスバリア性:クラス6(JIS T 8061 C法)※生地データ 人工血液バリア性:クラス6(JIS T 8060 C法)※生地データ

スチールブルー×チャコールサイズ5L胸廻(cm)146着丈(cm)80裄丈(cm)99素材3層ミニリップ ナイロン100%●ファスナー/止水ファスナー色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする