曜日別特売
56302 全天候型パンツ DiAPLEX 12000217

56302 全天候型パンツ DiAPLEX 12000217
56302 全天候型パンツ DiAPLEX 12000217
56302 全天候型パンツ DiAPLEX 12000217
56302 全天候型パンツ DiAPLEX 12000217

全天候型パンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
ネイビー
内容量1着注文コード12000217品番56302
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

世界最高水準の防水・透湿素材の採用 全天候型パンツ。 ウイルスバリア性:クラス6(JIS T 8061 C法)※生地データ 人工血液バリア性:クラス6(JIS T 8060 C法)※生地データ

ネイビーサイズ4L股下(cm)84ウエスト(cm)102~112素材3層ミニリップ ナイロン100%●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属)色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする