56311 高視認性ディアプレックスパンツ DiAPLEX 12001206

56311 高視認性ディアプレックスパンツ DiAPLEX 12001206
56311 高視認性ディアプレックスパンツ DiAPLEX 12001206
56311 高視認性ディアプレックスパンツ DiAPLEX 12001206
56311 高視認性ディアプレックスパンツ DiAPLEX 12001206
56311 高視認性ディアプレックスパンツ DiAPLEX 12001206
56311 高視認性ディアプレックスパンツ DiAPLEX 12001206

高視認性ディアプレックスパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ハイパーイエロー
サイズ5L
内容量1着注文コード12001206品番56311
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

世界基準に準ずる高い視認性を擁するディアプレックスを使用したマルチレインウェア。 ウイルスバリア性:クラス6(JIS T 8061 C法)※生地データ 人工血液バリア性:クラス6(JIS T 8060 C法)※生地データ

ハイパーイエローサイズ5L股下(cm)83ウエスト(cm)114~128素材蛍光制電タフタディアプレックス3層 ポリエステル95%・炭素繊維5%●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属)色番91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする