6R-02SC-O スピードコントローラ ParkerTAIYO 12001238

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

スピードコントローラ

(1件のレビュー)
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径R1/4注文コード12001238品番6R-02SC-O
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径R1/4種別インスタント継手付スピードコントローラ形式スタンダード/エルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12001798
2019-02-19
用途: 機械のメンテナンス
製造業

当初の出荷予定日よりかなり遅い出荷となっています。返品不可の商品ですが、出荷日が遅くなるならメンテナンスに間に合いませんのでキャンセルをしたかったです。非常に残念です。注文時の出荷予定日より大幅に遅れるのであればキャンセルが出来るように改善して頂きたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする