FPWARTS1 アーム式テレビ壁掛け金具/1面VESA規格80インチディスプレイ対応/耐荷重75kg/ロープロファイルタイプ/高耐久アーム/チルト、スイベル StarTech.com 12001458

FPWARTS1 アーム式テレビ壁掛け金具/1面VESA規格80インチディスプレイ対応/耐荷重75kg/ロープロファイルタイプ/高耐久アーム/チルト、スイベル StarTech.com 12001458
FPWARTS1 アーム式テレビ壁掛け金具/1面VESA規格80インチディスプレイ対応/耐荷重75kg/ロープロファイルタイプ/高耐久アーム/チルト、スイベル StarTech.com 12001458
FPWARTS1 アーム式テレビ壁掛け金具/1面VESA規格80インチディスプレイ対応/耐荷重75kg/ロープロファイルタイプ/高耐久アーム/チルト、スイベル StarTech.com 12001458
FPWARTS1 アーム式テレビ壁掛け金具/1面VESA規格80インチディスプレイ対応/耐荷重75kg/ロープロファイルタイプ/高耐久アーム/チルト、スイベル StarTech.com 12001458
FPWARTS1 アーム式テレビ壁掛け金具/1面VESA規格80インチディスプレイ対応/耐荷重75kg/ロープロファイルタイプ/高耐久アーム/チルト、スイベル StarTech.com 12001458

アーム式テレビ壁掛け金具/1面VESA規格80インチディスプレイ対応/耐荷重75kg/ロープロファイルタイプ/高耐久アーム/チルト、スイベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12001458品番FPWARTS1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

サイズ80インチ、重さ75kgまでのVESA規格対応大型ディスプレイを固定(互換VESAマウントを使用し曲面ディスプレイのマウントも可能)
フルモーション可動域:+/-90度の左右振り、+2/-15度の上下振り、+/-3度のLCD画面水平調整に対応。壁から650mmの引き出し、または壁に沿って張り出しを70mmに抑えられる多関節TVアーム
横方向調整:ディスプレイ設置後に1.1mの範囲で横方向の調整に対応。壁裏の間柱間隔やコーナーエリア合わせ画面の中央揃えが可能
互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。
機器周りの美観をキープ:本体のケーブル通しとオプションのスナップカバー(ブラック)でディスプレイの配線をすっきりと整理。顧客向けのデジタルサイネージなどに最適な調整可能ウォールマウントブラケット

用途
会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置
ホテルや飲食店で顧客に情報を提供
ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現
対応インチサイズ80インチ長さ(mm)650幅(mm)465高さ(mm)935質量(kg)13保証期間5年間VESA対応200×100、200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400セット内容1-TVウォールマウント本体、1-ウォールマウントブラケット、2-TV取り付けブラケット、2-化粧カバー、2-取り付けプレート、4-M6x15mmネジ、4-丸型ワッシャー小、1-レンチ、1-六角レンチ、4-M5x14mmネジ、4-M6x14mmネジ、4-M6x30mmネジ、4-M8×30mmネジ、4-M8x50mmネジ、4-角ワッシャー、8-スペーサー小、8-スペーサー大、6-取り付けネジ、6-ウォールアンカー、6-丸型ワッシャー大、1-取扱説明書、RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする