曜日別特売
56314 全天候型ベーシックジャケット DiAPLEX 12001775

56314 全天候型ベーシックジャケット DiAPLEX 12001775
56314 全天候型ベーシックジャケット DiAPLEX 12001775

全天候型ベーシックジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
スチールブルー
内容量1着注文コード12001775品番56314
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

世界最高水準の防水・透湿素材の採用 全天候型ベーシックジャケット。 ウイルスバリア性:クラス6(JIS T 8061 C法)※生地データ 人工血液バリア性:クラス6(JIS T 8060 C法)※生地データ

スチールブルーサイズ4L胸廻(cm)138肩幅(cm)56袖丈(cm)65着丈(cm)76素材3層ミニリップ ナイロン100%●ボタン/プラスチック●ファスナー/コイル(スライダー/金属)色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする