曜日別特売
TE-10-100-LB チューブ ParkerTAIYO 12002263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個内径(Φmm)6.5長さ(m)100注文コード12002263品番TE-10-100-LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,400

ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。

長さ(m)100内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)(空気)0.7/(真空)-0.1/(水)0.3使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(真空)-5~60/(水)0~40使用流体空気/真空/水特性耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする