※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
チューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
内径(Φmm)
6.5
長さ(m)
100
注文コード
12002279
品番
TE-10-100-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,400
この商品は
内径・長さ
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
長さ(m)
100
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
色
白
材質
ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)
(空気)0.7/(真空)-0.1/(水)0.3
使用温度範囲(℃)
(空気)-5~60/(真空)-5~60/(水)0~40
使用流体
空気/真空/水
特性
耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性