※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
チューブ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
2.5
長さ(m)
20
注文コード
12003128
品番
TP-4X2.5-20-BK
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
この商品は
内径・長さ
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
長さ(m)
20
内径(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
4
色
黒
材質
ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
空気
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性