曜日別特売
TP-6-100-Y チューブ ParkerTAIYO 12003234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューブ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)4長さ(m)100注文コード12003234品番TP-6-100-Y
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥35,090
販売価格(税別)
31,900

ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。

長さ(m)100内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.7使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする