アイトス
レインスーツ(B-10)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
5L
6L
L
色
レモンイエロー
グレー
ネイビー
レモンイエロー
ターコイズ
全13種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12003751
品番
58700
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
機能と価格を極めたレインスーツ。
色
レモンイエロー
サイズ
S
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
90
胸廻(cm)
112
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
80
素材
表/ナイロン100% 裏/PVCコーティング
色番
19