アイトス
レインスーツ(B-1)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
6L
S
5L
6L
M
L
LL
3L
4L
色
ブルー
シルバー
ブルー
ブラック
オレンジ
全22種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12004058
品番
58701
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
超軽量で強度があり、柔らかい風合いが魅力。
色
ブルー
サイズ
6L
胸囲(cm)
155
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
135
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
87
素材
表/ナイロン100% 裏/ポリウレタンコーティング
色番
6