曜日別特売
58701 レインスーツ(B-1) アイトス 12004198

58701 レインスーツ(B-1) アイトス 12004198
58701 レインスーツ(B-1) アイトス 12004198
58701 レインスーツ(B-1) アイトス 12004198

レインスーツ(B-1)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
オレンジ
内容量1着注文コード12004198品番58701
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

超軽量で強度があり、柔らかい風合いが魅力。

オレンジサイズ4L胸囲(cm)145股下(cm)80ウエスト(cm)120肩幅(cm)60袖丈(cm)65着丈(cm)84素材表/ナイロン100% 裏/ポリウレタンコーティング色番63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする