アイトス
長袖ブルゾン(在庫限り)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
S
L
3L
色
シルバーグレー
シルバーグレー
デニムブルー
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12008879
品番
60901
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
背中にニット素材を使用、超ストレッチで動きやすい デニム調素材が映えるニューワークスタイル。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
シルバーグレー
サイズ
S
胸廻(cm)
107
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
60
素材
バケラテ ポリエステル100%
色番
3