アイトス
長袖ブルゾン(在庫限り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
12008888
品番
60901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
背中にニット素材を使用、超ストレッチで動きやすい デニム調素材が映えるニューワークスタイル。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
シルバーグレー
サイズ
M
胸廻(cm)
113
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
素材
バケラテ ポリエステル100%
色番
3