60901 長袖ブルゾン(在庫限り) アイトス 12009125

60901 長袖ブルゾン(在庫限り) アイトス 12009125
60901 長袖ブルゾン(在庫限り) アイトス 12009125
60901 長袖ブルゾン(在庫限り) アイトス 12009125
60901 長袖ブルゾン(在庫限り) アイトス 12009125
60901 長袖ブルゾン(在庫限り) アイトス 12009125
60901 長袖ブルゾン(在庫限り) アイトス 12009125
60901 長袖ブルゾン(在庫限り) アイトス 12009125
60901 長袖ブルゾン(在庫限り) アイトス 12009125
60901 長袖ブルゾン(在庫限り) アイトス 12009125
60901 長袖ブルゾン(在庫限り) アイトス 12009125

長袖ブルゾン(在庫限り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード12009125品番60901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200

背中にニット素材を使用、超ストレッチで動きやすい デニム調素材が映えるニューワークスタイル。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)カーキサイズM胸廻(cm)113肩幅(cm)47袖丈(cm)58着丈(cm)63素材バケラテ ポリエステル100%色番25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする