アイトス
カーゴパンツ(ノータック)(在庫限り)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1着
色
シルバーグレー
サイズ
M
注文コード
12009491
品番
60921
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
背中にニット素材を使用、超ストレッチで動きやすい デニム調素材が映えるニューワークスタイル。
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
シルバーグレー
サイズ
M
股下(cm)
81
寸法(cm)
ベルト上り:83
素材
バケラテ ポリエステル100%
色番
3
適応ウエスト(cm)
80