60921 カーゴパンツ(ノータック)(在庫限り) アイトス 12009579

60921 カーゴパンツ(ノータック)(在庫限り) アイトス 12009579
60921 カーゴパンツ(ノータック)(在庫限り) アイトス 12009579

カーゴパンツ(ノータック)(在庫限り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着デニムブラックサイズL注文コード12009579品番60921
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900

背中にニット素材を使用、超ストレッチで動きやすい デニム調素材が映えるニューワークスタイル。

材質ファスナー/金属(スライダー/金属)デニムブラックサイズL股下(cm)81寸法(cm)ベルト上り:88素材バケラテ ポリエステル100%色番10適応ウエスト(cm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする