アイトス
カーゴパンツ(ノータック)(在庫限り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
色
カーキ
サイズ
L
注文コード
12009737
品番
60921
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
背中にニット素材を使用、超ストレッチで動きやすい デニム調素材が映えるニューワークスタイル。
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
カーキ
サイズ
L
股下(cm)
81
寸法(cm)
ベルト上り:88
素材
バケラテ ポリエステル100%
色番
25
適応ウエスト(cm)
85