60921 カーゴパンツ(ノータック)(在庫限り) アイトス 12009780

60921 カーゴパンツ(ノータック)(在庫限り) アイトス 12009780
60921 カーゴパンツ(ノータック)(在庫限り) アイトス 12009780

カーゴパンツ(ノータック)(在庫限り)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1着カーキサイズ5L注文コード12009780品番60921
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

背中にニット素材を使用、超ストレッチで動きやすい デニム調素材が映えるニューワークスタイル。

材質ファスナー/金属(スライダー/金属)カーキサイズ5L股下(cm)81寸法(cm)ベルト上り:113素材バケラテ ポリエステル100%色番25適応ウエスト(cm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする