アイトス
レディースカーゴパンツ(ノータック)(在庫限り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
デニムブラック
デニムブルー
カーキ
適応ウエスト(cm)
70
64
67
70
73
78
83
61
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
5L
S
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12009825
品番
60926
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
背中にニット素材を使用、超ストレッチで動きやすい デニム調素材が映えるニューワークスタイル。
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
シルバーグレー
サイズ
LL
股下(cm)
77
寸法(cm)
ベルト上り:84
素材
バケラテ ポリエステル100%
色番
3
適応ウエスト(cm)
70