曜日別特売
0.5×450×600mm 塩ビ板 白 モノタロウ 12010865

 

0.5×450×600mm 塩ビ板 白 モノタロウ 12010865
0.5×450×600mm 塩ビ板 白 モノタロウ 12010865
モノタロウ

塩ビ板 白

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証特別運賃当日出荷とは
幅(mm)450
長さ(mm)600
厚さ(mm)0.5
内容量1枚注文コード12010865品番0.5×450×600mm
販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。
耐燃性に優れています。
耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。
積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。

用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ材質塩ビ長さ(mm)600厚さ(mm)0.5幅(mm)450比重1.45熱変形温度(℃)50~55
注意
※用途以外に使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~6までのご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量7以上のご注文0/税込0
離島数量1~6までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量7以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12010890
2025-11-07
用途: 壁に貼る標識の大きさ調整
電気・ガス・熱供給・水道業

新しいものが小さくなるため、隙間隠しの下地として壁に貼りました。数回カッターを入れるとパキっとキレイに割れました

2025-03-03
用途: サイズ違いの換気扇の穴塞ぎ用
農・林・水産業

形状の違う換気扇フード(モノタロウ注文コード:39293624)を取り付けるため、壁側の穴を塞ぐために使用しました。
壁の穴にあわせてカッターで切り、木ねじで壁に留めて、フードサイズにあわせてその内側を切り、ボルトナットでフードと留めています。
屋外使用で今の所問題無く使用しています。

2025-04-17
用途: 投票所の案内看板
その他業種

0.5mmでちょっと分厚い下敷きくらいの厚みでした。投票所の看板は1日のみの使用ですので、問題なさそうです。屋外でも使えるシールラベルを張り付けて使用します。

2024-11-15
用途: DIY

1mmの板厚で、カッターでのカットが容易で、
使用時、硬さも充分。良かったです。
もう少し厚くなると、カッターでのカットが大変、
その代わり、硬さが増す。
1mmでよい妥協点でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする