曜日別特売
M-753NFNE/BNFH75TNTCWEQSSI 洗面化粧台ファンシオ(間口750mm)3面鏡タイプ クリナップ 12010996

M-753NFNE/BNFH75TNTCWEQSSI 洗面化粧台ファンシオ(間口750mm)3面鏡タイプ クリナップ 12010996
M-753NFNE/BNFH75TNTCWEQSSI 洗面化粧台ファンシオ(間口750mm)3面鏡タイプ クリナップ 12010996

洗面化粧台ファンシオ(間口750mm)3面鏡タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
【取手】シルバー
色(扉)スムースミントグリーン
内容量1セット注文コード12010996品番M-753NFNE/BNFH75TNTCWEQSSI
参考基準価格(税別)¥194,700販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

アクティブに気兼ねなく使える洗面化粧台
最大の特徴は気兼ねなく使える「流レールボールLL」。
手を洗うときはもちろん、洗顔や衣類の予洗いをするときに水ハネ、水タレを防いでキレイもお手伝いしてくれる頼もしい洗面化粧台です。

間口(mm)750ミラー形状3面鏡(LED8W)水栓タイプ節湯C1シャワー付き壁出し水栓容量(L)23(人工大理石/流レール/ボールLL)色(扉)スムースミントグリーン扉形式【化粧台】開き扉奥行(mm)575高さ(mm)850総高さ(mm)1950コンセント個数2個付【取手】シルバー使用地区一般地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする