アイトス
リフレクターキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ホワイト
ベージュ
ブルー
ネイビー
レッド
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12011478
品番
66301
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
つばさとアジャスター部分に反射素材を使用 さり気なく個性が光るリフレクターキャップ。
色
ネイビー
サイズ
F
サイズ(cm)
56~59
素材
カツラギ 綿100%
色番
8