曜日別特売
GMBU-702 ポリゴミ袋(メタロセン配合) 伊藤忠リーテイルリンク 12012764

ポリゴミ袋(メタロセン配合)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(L)70
厚さ(mm)0.028
寸法(mm)【袋】800×900
内容量1袋(15枚)注文コード12012764品番GMBU-702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

メタロセン配合で,薄手でも優れた引っ張り強度の低密度タイプ。

用途ごみ処理、保管など容量(L)70厚さ(mm)0.028材質LDPE+メタロセン寸法(mm)【袋】800×900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする