伊藤忠リーテイルリンク
ポリゴミ袋(メタロセン配合)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
黒
半透明
透明
黒
青
容量(L)
15
20
30
45
70
90
10
15
厚さ(mm)
0.024
0.024
0.028
0.031
寸法(mm)
【袋】450×550
【袋】520×600
【袋】500×700
【袋】650×800
【袋】800×900
【袋】900×1000
【袋】400×500
【袋】450×550
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(15枚)
注文コード
12012798
品番
GMBL-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
メタロセン配合で,薄手でも優れた引っ張り強度の低密度タイプ。
用途
ごみ処理、保管など
容量(L)
15
色
黒
厚さ(mm)
0.024
材質
LDPE+メタロセン
寸法(mm)
【袋】450×550