曜日別特売
66324 ラッセルキャップ(5700) アイトス 12012930

66324 ラッセルキャップ(5700) アイトス 12012930
66324 ラッセルキャップ(5700) アイトス 12012930

ラッセルキャップ(5700)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード12012930品番66324
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

弾力のあるラッセルメッシュを全面に使用。 マジックテープ調整

仕様マジックテープ調整ホワイトサイズFサイズ(cm)56~60素材ラッセルメッシュ ポリエステル100%色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする