アイトス
スカイメッシュキャップ(6300)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ブラック
ホワイト
ベージュ
グレー
ブルー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12013097
品番
66326
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
肌触りのいいツイル素材とラッセルメッシュを組み合わせた軽量キャップ。 マジックテープ調整
仕様
マジックテープ調整
色
ブラック
サイズ
F
サイズ(cm)
56~60
素材
ツイル(ピーチ加工) ポリエステル80%・綿20%
色番
10