アイトス
ツイルキャップ(6500)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
オレンジ
ベージュ
ネイビー
レッド
ダークグリーン
オレンジ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12013158
品番
66327
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
オールシーズンに対応する定番ツイルキャップ。 ワンタッチベルト付
仕様
ワンタッチベルト付
色
オレンジ
サイズ
F
サイズ(cm)
56~60
素材
ツイル ポリエステル80%・綿20%
色番
63